Fin de vida

SYP - Secamanos SL-2002 A SILVER 230V 50Hz - 5245915300

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Secamanos SL-2002 A SILVER 230V 50Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Intervalo de tensión - 230...230 V

  • Frecuencia - 50 Hz

  • Color - Plata

  • Nivel sonoro (en funcionamiento) - 0 dB

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5245915300

Ref.Sonepar

42862

EAN

8413893154118

Material de la carcasa:

Plástico

Intervalo de tensión:

230...230 V

Frecuencia:

50 Hz

Color:

Plata

Nivel sonoro (en funcionamiento):

0 dB

Paso de aire:

0 m³/h

Tipo de excitación:

Electrónica de proximidad

Grado de protección (IP):

Otros

Clase de protección:

II

Con dispensador de fragancia:

no

Altura:

332 mm

Anchura:

230 mm

Profundidad:

145 mm

Peso:

2.97 kg

Protección contra vandalismo:

no

Con conexión enchufable:

no

Secamanos SL-2002 A SILVER 230V 50Hz. Secamanos por aire caliente, con sistema de seguridad que evita el funcionamiento continuo en caso de que se coloque algún objeto debajo. Incorporan protectores térmicos en el motor y en la resistencia.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP