SYP - Secamanos SL-2500N-A CELULA 2500W 50HZ cromo - 5245916600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Intervalo de tensión - 220...240 V
Frecuencia - 50 Hz
Color - Cromo
Nivel sonoro (en funcionamiento) - 0 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5245916600
Ref.Sonepar
192216
EAN
8413893628060
Material de la carcasa:
Plástico
Intervalo de tensión:
220...240 V
Frecuencia:
50 Hz
Color:
Cromo
Nivel sonoro (en funcionamiento):
0 dB
Paso de aire:
0 m³/h
Tipo de excitación:
Electrónica de proximidad
Grado de protección (IP):
Otros
Clase de protección:
I
Con dispensador de fragancia:
no
Altura:
192 mm
Anchura:
240 mm
Profundidad:
270 mm
Peso:
5.85 kg
Protección contra vandalismo:
no
Con conexión enchufable:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


