SYP - Sifón seco DSI - 5800015700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Polipropileno
Cromado - no
Forma - Recto
Longitud de conexión 1 - 46 mm
Longitud de conexión 2 - 47 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5800015700
Ref.Sonepar
843598
EAN
8413893574947
Material:
Polipropileno
Cromado:
no
Forma:
Recto
Longitud de conexión 1:
46 mm
Longitud de conexión 2:
47 mm
Color:
Blanco
Diámetro de tubería exterior:
32 mm
Conexión Sifón:
Extremo del tubo
Con roseta:
no
Con aireación de drenaje:
no
Con cobertor:
sí
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


