SYP - Silenciador circular SILP-355 - 5130318500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material interior del tubo - Otros
Material exterior del tubo - Plástico
Diámetro nominal del conducto - 355 mm
Diámetro interior - 355 mm
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5130318500
Ref.Sonepar
136555
EAN
8413893273017
Material interior del tubo:
Otros
Material exterior del tubo:
Plástico
Diámetro nominal del conducto:
355 mm
Diámetro interior:
355 mm
Flexible:
no
Conexión 1:
Terminal de canal
Conexión 2:
Terminal de canal
Con junta premontada:
no
Tipo de material de aislamiento:
Lana de roca
Con paño de protección:
no
Capa inhibidora de vapor:
no
Con núcleo/cono:
no
Máxima temperatura media:
60 °C
Paso libre:
100 %
Amortiguación 63 Hz:
2 dB
Amortiguación 125 Hz:
3 dB
Amortiguación 250 Hz:
8 dB
Amortiguación 500 Hz:
11 dB
Amortiguación 1000 Hz:
14 dB
Amortiguación 2000 Hz:
11 dB
Amortiguación 4000 Hz:
7 dB
Amortiguación 8000 Hz:
8 dB
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


