SYP - Silenciador CZ-450-10 - 5211810200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material interior del tubo - Acero, zincado Sendzimir
Material exterior del tubo - Acero, zincado Sendzimir
Diámetro nominal del conducto - 450 mm
Diámetro interior - 450 mm
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5211810200
Ref.Sonepar
607305
EAN
8413893248169
Material interior del tubo:
Acero, zincado Sendzimir
Material exterior del tubo:
Acero, zincado Sendzimir
Diámetro nominal del conducto:
450 mm
Diámetro interior:
450 mm
Flexible:
no
Conexión 1:
Brida
Conexión 2:
Brida
Tipo de material de aislamiento:
Lana de roca
Con paño de protección:
no
Capa inhibidora de vapor:
no
Con núcleo/cono:
no
Máxima temperatura media:
150 °C
Amortiguación 63 Hz:
0 dB
Amortiguación 125 Hz:
1 dB
Amortiguación 250 Hz:
4 dB
Amortiguación 500 Hz:
12 dB
Amortiguación 1000 Hz:
12 dB
Amortiguación 2000 Hz:
9 dB
Amortiguación 4000 Hz:
6 dB
Amortiguación 8000 Hz:
6 dB
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


