SYP - Silenciador SIL-355 - 5211814800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal del conducto - 355 mm
Diámetro interior - 355 mm
Flexible - no
Conexión 1 - Extremo de inserción
Conexión 2 - Extremo de inserción
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5211814800
Ref.Sonepar
140900
EAN
8413893158963
Diámetro nominal del conducto:
355 mm
Diámetro interior:
355 mm
Flexible:
no
Conexión 1:
Extremo de inserción
Conexión 2:
Extremo de inserción
Con junta premontada:
no
Grosor del aislamiento:
50 mm
Tipo de material de aislamiento:
Lana de vidrio
Con paño de protección:
no
Capa inhibidora de vapor:
no
Con núcleo/cono:
no
Máxima temperatura media:
60 °C
Paso libre:
100 %
Amortiguación 63 Hz:
1 dB
Amortiguación 125 Hz:
2 dB
Amortiguación 250 Hz:
6 dB
Amortiguación 500 Hz:
14 dB
Amortiguación 1000 Hz:
18 dB
Amortiguación 2000 Hz:
12 dB
Amortiguación 4000 Hz:
6 dB
Amortiguación 8000 Hz:
5 dB
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


