SYP - Silenciador SIL-400 - 5211815500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal del conducto - 400 mm
Diámetro interior - 400 mm
Flexible - no
Conexión 1 - Extremo de inserción
Conexión 2 - Extremo de inserción
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5211815500
Ref.Sonepar
214601
EAN
8413893158970
Diámetro nominal del conducto:
400 mm
Diámetro interior:
400 mm
Flexible:
no
Conexión 1:
Extremo de inserción
Conexión 2:
Extremo de inserción
Con junta premontada:
no
Grosor del aislamiento:
50 mm
Tipo de material de aislamiento:
Lana de vidrio
Con paño de protección:
no
Capa inhibidora de vapor:
no
Con núcleo/cono:
no
Máxima temperatura media:
60 °C
Paso libre:
100 %
Amortiguación 63 Hz:
1 dB
Amortiguación 125 Hz:
2 dB
Amortiguación 250 Hz:
5 dB
Amortiguación 500 Hz:
13 dB
Amortiguación 1000 Hz:
15 dB
Amortiguación 2000 Hz:
8 dB
Amortiguación 4000 Hz:
3 dB
Amortiguación 8000 Hz:
2 dB
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


