Artículo bonificable CAE

SYP - Soporte pared SABIK-WMC - 5800025400

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Aluminio

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Anchura - 96...96 mm

  • Profundidad - 96...96 mm

  • Altura desde/hasta - 128...128 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5800025400

Ref.Sonepar

786992

EAN

8413893882776

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Anchura:

96...96 mm

Profundidad:

96...96 mm

Altura desde/hasta:

128...128 mm

Resistencia de carga:

70 kg

Soporte adecuado para pared:

sí

Soporte adecuado para techo:

no

Soporte adecuado para columna de acero:

sí

Apropiado para dispositivos colgantes:

sí

Apropiado para dispositivos de pie:

no

Color:

Gris

Con material de montaje:

no

Con amortiguadores antivibración:

no

El soporte de pared SABIK-WMC de S & P es una solución robusta y confiable para la instalación de equipos de construcción. Diseñado para resistir cargas pesadas, este soporte ofrece una estabilidad excepcional. Su construcción en acero de alta resistencia garantiza una durabilidad prolongada, incluso en condiciones adversas. Además, su diseño permite una instalación rápida y sencilla, ahorrando tiempo valioso en el lugar de trabajo. Con S & P, se obtiene un soporte de pared que combina funcionalidad y resistencia en un solo producto.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP