Artículo bonificable CAE

SYP - Tapa intemperie CTI-10 - 5137920400

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Tapa intemperie CTI-10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5137920400

Ref.Sonepar

259915

EAN

8413893093455

Tapa intemperie CTI-10, autorregulable, de acero galvanizado, capacitadas para trasegar aire a 400°C-1/2h, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, con rodete de álabes hacia adelante. Pueden ser utilizadas en instalaciones higrorregulables si la curva del modelo utilizado se adapta a los caudales de proyecto. Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tejado antilluvia (los modelos de descarga vertical sí requieren tejado antilluvia, en caso de funcionamiento intermitente).Versiones aisladas (modelos ISO): Incorporan aislamiento acústico en lana de vidrio de 25 mm (clasificación al fuego M0).Monofásicos 230V, 3 velocidades y protector térmico incorporado (no conectar si se prevé funcionamiento para 400°C-1/2h).Regulables por variación de tensión, cuando trabajan a máxima velocidad. Motores

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP