SYP - Tornillería HV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5201800900
Ref.Sonepar
187417
EAN
8413893071149
Tornillería HV, auto limpiantes, desenfumage, capacitadas para vehicular aire a 400ºC/2h, fabricadas en chapa de acero galvanizado, doble pared, tipo sándwich, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 17 mm, rodete centrífugo de álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, motor IP55, Clase F, con protector térmico incorporado y caja de bornes remota. De 4 polos. Regulables por variación de tensión. Modelos trifásicos regulables por convertidor de frecuencia. Tensión de alimentación Bajo pedido: Motores trifásicos 230/400V-50Hz.Capacitadas para vehicular aire a 120ºC en continuo. Motores Monofásicos 230V-50Hz (CHVB)Trifásicos 400V-50Hz (CHVT)(ver cuadro de características)Otros datos
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


