SYP - Tubo circular diámetro 120x3000mm TUBCIR TC 120 3.0 N para falso techo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5416068300
Ref.Sonepar
890440
EAN
8445325114872
El Tubo circular TUBCIR TC 120 3.0 N de S & P es un componente esencial para la instalación de falsos techos. Con un diámetro de 120 mm y una longitud de 3000 mm, este tubo ofrece una solución robusta y duradera para cualquier proyecto de construcción. Fabricado con materiales de alta resistencia, garantiza una instalación segura y eficiente. Su diseño circular facilita la manipulación e instalación, ahorrando tiempo y esfuerzo en el proceso. El tubo TUBCIR TC 120 3.0 N de S & P es la elección profesional para trabajos de construcción de alta exigencia.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP