Artículo bonificable CAE

SYP - Tubo flexible aislante GSI-315 - 5416468600

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Tubo flexible aislante GSI-315

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la manguera exterior - Laminado de aluminio

  • Manguera exterior con espiral - sí

  • Tipo de material de aislamiento - Lana de vidrio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5416468600

Ref.Sonepar

200660

EAN

8413893068941

Material de la manguera exterior:

Laminado de aluminio

Manguera exterior con espiral:

sí

Tipo de material de aislamiento:

Lana de vidrio

Tubo flexible aislante GSI-315, de aluminio y poliéster, clasificación M0/M1. Constan de un conducto interior perforado M0, protegido por un recubrimiento de 25 mm de fibra de vidrio M0 y recubierto con aluminio flexible, reforzado con malla de fibra de vidrio M1. Los conductos GSI ofrecen un buen aislamiento tanto térmico como acústico.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP