SYP - Tubo flexible rectangular PVC GR-90X45-6M - 5209149600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la manguera - Policloruro de vinilo (PVC)
Con EA/EU (poliuretano) en la pared interior - no
Color de la pared exterior - Gris
Transparente - no
Material en espiral - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5209149600
Ref.Sonepar
349378
EAN
3411453399806
Material de la manguera:
Policloruro de vinilo (PVC)
Con EA/EU (poliuretano) en la pared interior:
no
Color de la pared exterior:
Gris
Transparente:
no
Material en espiral:
Acero
Con espiral exterior:
sí
Con incrustación:
no
Material incrustado:
Plástico
Presión máxima de servicio a 20°C:
0.3 bar
Alambre estático:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


