SYP - Unidad ventilación descentralizada PULSE 160 - 5144308400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje en techo - no
Montaje en el suelo - no
Orientación izquierda / derecha reversible - no
Tipo de motor - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5144308400
Ref.Sonepar
317429
EAN
8413893464781
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en el suelo:
no
Orientación izquierda / derecha reversible:
no
Tipo de motor:
CC
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz
Número de fases:
1
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con display/pantalla digital:
no
Con unidad de control cableada:
no
Adecuado para unidad de control cableada:
sí
Adecuado para control remoto inalámbrico:
sí
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con controlador de zona:
no
Adecuado para controlador de zona:
sí
Con elemento calefactor:
no
Con sensor de humedad interna (HR):
no
Adecuado para sensor (adicional) de humedad (HR):
sí
Con sensor interno de dióxido de carbono (CO2):
no
Adecuado para sensor (adicional) de dióxido de carbono (CO2):
sí
Adecuado para conexión de caldera CH:
no
Con bypass:
sí
Con control de presión constante:
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Tipo de protección contra hielo:
Otros
Diámetro nominal del conducto:
160...160 mm
Conexión residencial, parte inferior:
no
Conexión residencial, lado izquierdo:
no
Conexión residencial, lado derecho:
no
Conexión residencial, arriba:
no
Conexión del techo, lado:
no
Conexión del techo, arriba:
no
Filtrado según ISO 16890-1: 2016:
ISO Grueso
Eficiencia del filtro de suministro según ISO 1689-1:2016:
50 %
Filtro de escape acorde a ISO 16890-1:2016:
ISO Grueso
Eficiencia filtro escape acorde a ISO 16890-1:2016:
50 %
Altura:
214 mm
Anchura:
190 mm
Profundidad:
586 mm
Peso:
3.97 kg
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


