SYP - Válvula motorizada 3 vías 3WV DN20 KVS4 PROP 24V - 5407038200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5407038200
Ref.Sonepar
594608
EAN
8413893712684
Válvula motorizada de 3 vías 3WV DN20 KVS4 PROP 24V, con actuador de 3 puntos y presión máxima de 16 bar. Carcasa de latón forjado y niquelado. Cono de la válvula de acero inoxidable. Eje de acero inoxidable. Temperaturas de agua -10 a +120ºC. Actuador rotativo montado de 5Nm.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP