SYP - VENT.CENT.CRMT/4-250/100 400 C/2h 1,1kW - 5143001500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Protección de la carcasa - Revestido
Material del impulsor - Acero
Protección del impulsor - Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor - Curvado hacia delante
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5143001500
Ref.Sonepar
140600
EAN
8413893104144
Material de la carcasa:
Acero
Protección de la carcasa:
Revestido
Material del impulsor:
Acero
Protección del impulsor:
Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
3728 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
2796 m³/h
Conexión de tensión:
Otros
Frecuencia:
50 Hz
Corriente nominal:
4.52 A
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Frecuencia
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
1500 4-polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Máxima temperatura media:
300 °C
Capacidad acústica a 63 Hz:
56 dB
Capacidad acústica a 125 Hz:
69 dB
Capacidad acústica a 250 Hz:
75 dB
Capacidad acústica a 500 Hz:
76 dB
Capacidad acústica a 1000 Hz:
81 dB
Capacidad acústica a 2000 Hz:
82 dB
Capacidad acústica a 4000 Hz:
78 dB
Capacidad acústica a 8000 Hz:
75 dB
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Altura:
503 mm
Anchura:
427 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


