SYP - VENT.HEL.TUBUL.TTT/4-900/L NI 5115413400 - 5115413400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 39509 m³/h
Tensión de conexión - 690 V
Consumo potencia - 7.2 kW
Con protección térmica - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5115413400
Ref.Sonepar
1116794
EAN
8413893470607
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
39509 m³/h
Tensión de conexión:
690 V
Consumo potencia:
7.2 kW
Con protección térmica:
no
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP55
Temperatura máxima del aire:
120 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control de frecuencia:
sí
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Con inversión de giro:
no
Longitud:
600 mm
Diámetro empotrable:
1005 mm
Diámetro del conducto:
970 mm
Conexión:
Brida
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


