SYP - Ventilación mecánica controlada doble flujo ORKA ST D150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - no
Apto para montaje en techo - sí
Montaje en el suelo - sí
Orientación izquierda / derecha reversible - no
Volumen máximo de aire a 50 Pa - 241.88 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5153833100
Ref.Sonepar
313002
EAN
8413893009661
Montaje en pared:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Montaje en el suelo:
sí
Orientación izquierda / derecha reversible:
no
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
241.88 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
220.21 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
192.65 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
157.88 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
119.94 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
70.44 m³/h
Tipo de motor:
CA
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz
Número de fases:
1
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con display/pantalla digital:
no
Con unidad de control cableada:
sí
Adecuado para unidad de control cableada:
no
Adecuado para control remoto inalámbrico:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con controlador de zona:
no
Adecuado para controlador de zona:
no
Con elemento calefactor:
no
Con sensor de humedad interna (HR):
no
Adecuado para sensor (adicional) de humedad (HR):
no
Con sensor interno de dióxido de carbono (CO2):
no
Adecuado para sensor (adicional) de dióxido de carbono (CO2):
no
Adecuado para conexión de caldera CH:
no
Con bypass:
sí
Con control de presión constante:
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Diámetro nominal del conducto:
125...125 mm
Conexiones externas lado aire:
Extremo de inserción
Conexiones lado residencial:
Extremo de inserción
Conexión residencial, parte inferior:
no
Conexión residencial, lado izquierdo:
sí
Conexión residencial, lado derecho:
sí
Conexión residencial, arriba:
no
Conexión del techo, lado:
sí
Conexión del techo, arriba:
no
Filtrado según ISO 16890-1: 2016:
ISO ePM10
Eficiencia del filtro de suministro según ISO 1689-1:2016:
50 %
Filtro de escape acorde a ISO 16890-1:2016:
ISO Grueso
Eficiencia filtro escape acorde a ISO 16890-1:2016:
65 %
Altura:
319.5 mm
Anchura:
538 mm
Profundidad:
872 mm
Peso:
22.5 kg
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


