Artículo bonificable CAE

SYP - Ventilador axial THGT/6-560-6/-0,75 400ºC/2h - G64566007U03

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Ventilador axial THGT/6-560-6/-0,75 400ºC/2h

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

G64566007U03

Ref.Sonepar

1027661

EAN

8499215089184

Ventilador axial THGT/6-560-6/-0,75 400ºC/2h, diseñado para la extracción de humos, fabricados con carcasa con protección anticorrosiva mediante galvanizado en caliente. Modelos F400-120, incorporan álabes de aluminio tipo -aerofoil-, con diferentes inclinaciones y semicubo de aluminio (modelos 400 a 630) o de chapa de acero (modelos 710 a 1250). En los modelos de 2 polos la hélice es de aluminio de una sola pieza. Modelos F300-120 y F200-120, incorporan álabes de aluminio tipo -aerofoil-, con diferentes inclinaciones y semicubo de aluminio (modelos 400 a 800) o de chapa de acero (modelos 900 a 1250). Motor trifásico, para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2). Pueden ser instalados en posición vertical u horizontal. Camisa corta o larga, según necesidades de aplicación. Los modelos de camisa corta pueden o no incorporar caja de bornes exterior (en caso de que el acceso al motor sea complicado). Los modelos de camisa larga, pueden incorporar caja de bornes exterior o puerta de inspección (para facilitar el acceso al motor). Todas las opciones disponibles para cada ventilador les serán ofrecidas a la hora de configurarlo. Flujos disponibles A (motor/hélice) o B (hélice/motor) para todos los ventiladores. Motores de 4 ó 6 polos, según versiones. De 2 velocidades (4/8 ó 6/12 polos) bajo demanda. Tensión de alimentación. Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW 400V-50Hz, para potencias superiores. Motores regulables por variación de frecuencia. En caso de emergencia se recomienda que haya un circuito secundario en el que el motor funcione a pleno rendimiento.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP