SYP - Ventilador axial tubular a transmisión TTT/4-450/H N 0,55kW 1415rpm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5115203800
Ref.Sonepar
1024254
EAN
8445325097205
El ventilador axial tubular a transmisión TTT/4-450/H N 0,55kW 1415rpm de S & P es una solución eficiente para la ventilación de espacios industriales. Con una potencia de 0,55 kW y una velocidad de 1415 rpm, este equipo garantiza un rendimiento óptimo. Su diseño tubular facilita la instalación y minimiza la necesidad de espacio. La transmisión de este modelo es robusta y duradera, lo que reduce la necesidad de mantenimiento. La marca S & P es reconocida por su compromiso con la innovación y la eficiencia energética.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP