Artículo bonificable CAE

SYP - Ventilador BOX.FAN METEOR ES-N 35W 380x170x460 - 5301975900

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Ventilador BOX.FAN METEOR ES-N 35W 380x170x460

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Consumo potencia - 35 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5301975900

Ref.Sonepar

92709

EAN

8413893669711

Material:

Plástico

Consumo potencia:

35 kW

Ventilador BOX-FAN Meteor ES-N 35W 380x170x460mm. Ventiladores box-fan que proporcionan gran caudal de aire de manera silenciosa. Características: 3 velocidades de ventilación. Temporizador de 180 minutos. Reja difusora con dos opciones de funcionamiento: posición fi ja y giro continuo de 360°, para lograr una mejor distribución del aire. Rejilla posterior de seguridad y asa de transporte.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP