SYP - VENTILADOR CENTRÍFUGO CBM-10/10 245W 6P RE VR - 5128962100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5128962100
Ref.Sonepar
964338
EAN
8413893620255
Ventilador centrífugo CBM-10/10, 245W, 6 Polos RE VR. Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor incorporado, fabricados en chapa de acero galvanizado, rodete de álabes hacia adelante, equilibrado dinámicamente, motor de rotor exterior con rodamientos a bolas y protector térmico. Motores: IP44, Clase F (modelos 7/7 y 7/9). IP55, Clase F (modelos 9/7 a 12/12). IP54, Clase F (modelos 12/12 1100W y 15/15 2200W). De 4 ó 6 polos según versiones. Regulables por variación de tensión. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz, regulables mediante variador de tensión. Trifásicos 230/400V-50Hz, regulables por convertidor de frecuencia.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


