SYP - Ventilador centrífugo CBM-10/8 515W 6P RE VR - 5128987400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5128987400
Ref.Sonepar
236169
EAN
8413893770141
Ventilador centrífugo CBM-10/8, 515W, 6 Polos RE VR. Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor incorporado, fabricados en chapa de acero galvanizado y rodete de álabes hacia adelante, equilibrado dinámicamente. Motores: Clase F, Con condensador permanente. De 4 ó 6 polos según versiones. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz. Trifásicos 230/400V-50Hz. Otros datos: Con brida de descarga, bajo demanda. Los pies soporte (accesorio), permiten cuatro posiciones de la boca de descarga.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP