SYP - Ventilador centrífugo CBM-12/12 1100W 6P T RE VR - 5128960900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Protección de la carcasa - Sendzimir galvanizado
Material del impulsor - Acero
Protección del impulsor - Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor - Curvado hacia delante
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5128960900
Ref.Sonepar
349231
EAN
8413893619389
Material de la carcasa:
Acero
Protección de la carcasa:
Sendzimir galvanizado
Material del impulsor:
Acero
Protección del impulsor:
Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
6700 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
1000 m³/h
Conexión de tensión:
3x400 V
Corriente nominal:
3.3 A
Motor de velocidad simple:
sí
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
sí
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
1000 6 polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Altura:
521 mm
Anchura:
396 mm
Profundidad:
490 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


