SYP - Ventilador centrífugo CBM-12/12 750W 6P RE VR - 5128979200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5128979200
Ref.Sonepar
925130
EAN
8413893721006
Ventilador centrífugo CBM-12/12 750W 6P RE VR, de doble aspiración con motor incorporado, fabricados en chapa de acero galvanizado, rodete de álabes hacia adelante, equilibrado dinámicamente, motor de rotor exterior con rodamientos a bolas y protector térmico. IP44, Clase F (modelos 7/7 y 7/9). IP55, Clase F (modelos 9/7 a 12/12). IP54, Clase F (modelos 12/12 1100W y 15/15 2200W). De 4 o 6 polos según versiones. Regulable por variación de tensión de alimentación.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP