SYP - Ventilador centrífugo CBM/2-133/190 180W 230V 50Hz - 5142008100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5142008100
Ref.Sonepar
18791
EAN
8413893100887
Ventilador centrífugo CBM/2-133/190 180W 230V 50Hz. Ventiladores centrífugos de baja presión fabricados en chapa de acero galvanizado protegida con pintura poliéster anticorrosiva, rodete de álabes hacia adelante, conjunto motor-rodete equilibrado dinámicamente, motor IP44, Clase B, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico de rearme automático. Motores: De motor exterior con una muy buena regulación. De 2, 4 ó 6 polos según versiones. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz. Otros datos: Bajo pedido, modelos con brida de acoplamiento montada a la salida del ventilador.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP