SYP - Ventilador centrífugo CBM/4-180/184 150W 230V 50Hz

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Ventilador centrífugo CBM/4-180/184 150W 230V 50Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5142038300

Ref.Sonepar

349308

EAN

8413893785862

Ventilador centrífugo CBM/4-180/184 150W 230V 50Hz. Ventiladores centrífugos de baja presión fabricados en chapa de acero galvanizado protegida con pintura poliéster anticorrosiva, rodete de álabes hacia adelante, conjunto motor-rodete equilibrado dinámicamente, motor IP44, Clase B, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico de rearme automático. Motores: De motor exterior con una muy buena regulación. De 2, 4 ó 6 polos según versiones. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz. Otros datos: Bajo pedido, modelos con brida de acoplamiento montada a la salida del ventilador.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP