SYP - VENTILADOR CENTRIFUGO CBM/6-320/320 1100W 230V 50HZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5128091500
Ref.Sonepar
18742
EAN
8413893009807
Ventilador centrífugo de baja presión de doble aspiración con motor de 6 polos y rodete de álabes hacia delante. IP20. Alimentación Tri 230/400. Marca S&P, modelo CBM-12/12 1100 6PT (230/400V50)F V5. Ventilador centrífugo CBM/6-320/320 1100W 230V 50HZ.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP