SYP - Ventilador centrífugo CBM/6-380/380 2200W 230V 50HZ - 5128499000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Protección de la carcasa - Sendzimir galvanizado
Material del impulsor - Acero
Protección del impulsor - Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor - Curvado hacia delante
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5128499000
Ref.Sonepar
201576
EAN
8413893046093
Material de la carcasa:
Acero
Protección de la carcasa:
Sendzimir galvanizado
Material del impulsor:
Acero
Protección del impulsor:
Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
8000 m³/h
Conexión de tensión:
3x400 V
Corriente nominal:
5.1 A
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Frecuencia
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
sí
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
1000 6 polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Máxima temperatura media:
40 °C
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Altura:
625 mm
Anchura:
473 mm
Profundidad:
538 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


