SYP - Ventilador centrífugo CBM-7/7 doble aspiración 72W 6P CVR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5128966800
Ref.Sonepar
116989
EAN
8413893647955
Ventilador centrífugo CBM-7/7 doble aspiración 72W, 6 Polos CVR. Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor incorporado, fabricados en chapa de acero galvanizado y rodete de álabes hacia adelante, equilibrado dinámicamente. Motores: Clase F, Con condensador permanente. De 4 ó 6 polos según versiones. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz. Trifásicos 230/400V-50Hz. Otros datos: Con brida de descarga, bajo demanda. Los pies soporte (accesorio), permiten cuatro posiciones de la boca de descarga.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP