SYP - Ventilador centrífugo CBM-9/9 550W 4P C VR - 5128992600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5128992600
Ref.Sonepar
175643
EAN
8413893796660
Ventilador centrífugo CBM-9/9, 550W, 4 Polos C VR. Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor incorporado, fabricados en chapa de acero galvanizado y rodete de álabes hacia adelante, equilibrado dinámicamente. Motores: Clase F, Con condensador permanente. De 4 ó 6 polos según versiones. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz. Trifásicos 230/400V-50Hz. Otros datos: Con brida de descarga, bajo demanda. Los pies soporte (accesorio), permiten cuatro posiciones de la boca de descarga.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP