SYP - Ventilador centrífugo CBT-40 230/400V 50HZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Protección de la carcasa - Revestido
Material del impulsor - Aluminio
Protección del impulsor - Revestido
Modelo del impulsor - Recto abierto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5122007700
Ref.Sonepar
46068
EAN
8413893008732
Material de la carcasa:
Aluminio
Protección de la carcasa:
Revestido
Material del impulsor:
Aluminio
Protección del impulsor:
Revestido
Modelo del impulsor:
Recto abierto
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
241 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
232 m³/h
Volumen de aire a 600 Pa (estático):
221 m³/h
Volumen de aire a 800 Pa (estático):
207 m³/h
Volumen de aire a 1000 Pa (estático):
190 m³/h
Volumen de aire a 10000 Pa (estático):
250 m³/h
Conexión de tensión:
Otros
Frecuencia:
50 Hz
Consumo potencia:
250 W
Corriente nominal:
0.43 A
Motor de velocidad simple:
sí
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
3000 2 polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Máxima temperatura media:
120 °C
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Altura:
411 mm
Anchura:
384 mm
Profundidad:
200.5 mm
Diámetro nominal del conducto, lado de aspiración:
100 mm
Diámetro nominal del conducto, lado de impulsión:
40 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


