SYP - Ventilador centrífugo CBT-80-N 230/400V 50HZ - 5122202400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Protección de la carcasa - Revestido
Material del impulsor - Aluminio
Protección del impulsor - Revestido
Modelo del impulsor - Recto abierto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5122202400
Ref.Sonepar
44581
EAN
8413893155726
Material de la carcasa:
Aluminio
Protección de la carcasa:
Revestido
Material del impulsor:
Aluminio
Protección del impulsor:
Revestido
Modelo del impulsor:
Recto abierto
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
672 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
617 m³/h
Volumen de aire a 600 Pa (estático):
565 m³/h
Volumen de aire a 800 Pa (estático):
509 m³/h
Volumen de aire a 1000 Pa (estático):
429 m³/h
Volumen de aire a 1500 Pa (estático):
250 m³/h
Volumen de aire a 10000 Pa (estático):
730 m³/h
Conexión de tensión:
Otros
Frecuencia:
50 Hz
Consumo potencia:
370 W
Corriente nominal:
1.21 A
Motor de velocidad simple:
sí
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
3000 2 polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Máxima temperatura media:
120 °C
Capacidad acústica a 63 Hz:
45 dB
Capacidad acústica a 125 Hz:
59 dB
Capacidad acústica a 250 Hz:
76 dB
Capacidad acústica a 500 Hz:
80 dB
Capacidad acústica a 1000 Hz:
81 dB
Capacidad acústica a 2000 Hz:
80 dB
Capacidad acústica a 4000 Hz:
72 dB
Capacidad acústica a 8000 Hz:
63 dB
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Altura:
450 mm
Anchura:
390 mm
Profundidad:
286 mm
Diámetro nominal del conducto, lado de aspiración:
125 mm
Diámetro nominal del conducto, lado de impulsión:
80 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


