SYP - Ventilador centrífugo CFHT-801-22-C15H tramo - 5143943400

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Ventilador centrífugo CFHT-801-22-C15H tramo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5143943400

Ref.Sonepar

203837

EAN

8413893891242

Ventilador centrífugo CFHT-801-22-C15H TR a transmisión por poleas y correas, para la recirculación de gases calientes. Cajón aislado fabricado en chapa de acero, con lana de roca de alta densidad y pintado con pintura anticalórica. Rodete de álabes curvados hacia atrás de alto rendimiento de la gama CRRT-TR. Apto para trabajo horizontal o vertical (indicar en el pedido). Engrasadores externos para facilitar el mantenimiento y reengrase de los rodamientos de la transmisión. Motores: Clase IE2. Trifásicos de 4 polos, 230/400V-50Hz y 400/690V-50Hz IP55, Clase F. Apto para trasegar gases hasta 300ºC en continuo. Otros datos: Bajo demanda: Fabricación en materiales especiales para trabajo hasta 550ºC en continuo. Fabricación en acero inoxidable. Otros espesores para el cajón aislado. Trabajo a 60Hz. Diferentes voltajes. La voluta y la embocadura se suministran como accesorios. Otras motorizaciones de acuerdo con el caudal y la presión solicitados por el cliente.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP