SYP - Ventilador centrífugo CFMT/4-355/145-3-N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5143924600
Ref.Sonepar
801460
EAN
8413893705778
Ventilador centrífugo CFMT/4-355/145-3-N. Ventilador centrífugo de simple aspiración con rodete de álabes hacia adelante. Cajón aislado fabricado en chapa galvanizada y calorifugado con fi bra mineral de alta densidad y alto poder de aislamiento térmico. Orientación estándar: LG. Temperatura máxima del aire a transportar: 250ºC. Aplicación: recirculación de aire caliente en estufas y hornos industriales. Motores: Clase IE2. Trifásicos de 4 polos, IP-55, Clase F, 400/690V 50Hz (excepto el modelo de 3 kW cuyo voltaje será 230/400V 50Hz). Bajo demanda: Ventiladores RD. Tensiones especiales. Ventiladores para 60Hz. Fabricación en acero inoxidable AISI-304 / AISI-316 excepto el rodete que sólo se puede fabricar en AISI-304). La voluta y la boca de aspiración se suministran como accesorios.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


