SYP - Ventilador centrífugo CMB/4-160/60 230V 50Hz 1/10CV - 5130207300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Protección de la carcasa - Revestido
Material del impulsor - Acero
Protección del impulsor - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Modelo del impulsor - Curvado hacia delante
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5130207300
Ref.Sonepar
18750
EAN
8413893050922
Material de la carcasa:
Acero
Protección de la carcasa:
Revestido
Material del impulsor:
Acero
Protección del impulsor:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Conexión de tensión:
1x230 V
Frecuencia:
50 Hz
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Electrónico
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Opcional
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
1500 4-polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


