SYP - Ventilador centrífugo CMPB/2-20-1,1 monofásico 2P 1,1KW - 5154003000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Polipropileno
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Material del impulsor - Plástico
Calidad del material del impulsor - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5154003000
Ref.Sonepar
268359
EAN
8413893267399
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Polipropileno
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material del impulsor:
Plástico
Calidad del material del impulsor:
Polipropileno
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
2814.62 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
2478.25 m³/h
Volumen de aire a 600 Pa (estático):
2141.87 m³/h
Volumen de aire a 800 Pa (estático):
1795.48 m³/h
Conexión de tensión:
1x230 V
Frecuencia:
50 Hz
Consumo potencia:
1000 W
Potencia especifica a Qmax:
1071 W/(m³/s)
Corriente nominal:
7.9 A
Motor de velocidad simple:
sí
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
3000 2 polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Máxima temperatura media:
60 °C
Capacidad acústica a 63 Hz:
62 dB
Capacidad acústica a 125 Hz:
68 dB
Capacidad acústica a 250 Hz:
74 dB
Capacidad acústica a 500 Hz:
81 dB
Capacidad acústica a 1000 Hz:
93 dB
Capacidad acústica a 2000 Hz:
89 dB
Capacidad acústica a 4000 Hz:
86 dB
Capacidad acústica a 8000 Hz:
81 dB
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
418 mm
Profundidad:
420 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


