SYP - Ventilador centrífugo CMPT/2-14-0,18 trifásico 2P 0,18W

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Ventilador centrífugo CMPT/2-14-0,18 trifásico 2P 0,18W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Polipropileno

  • Protección de la carcasa - Sin tratamiento

  • Material del impulsor - Plástico

  • Calidad del material del impulsor - Polipropileno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5154000000

Ref.Sonepar

277023

EAN

8413893266217

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de calidad del material de la carcasa:

Polipropileno

Protección de la carcasa:

Sin tratamiento

Material del impulsor:

Plástico

Calidad del material del impulsor:

Polipropileno

Protección del impulsor:

Sin tratamiento

Modelo del impulsor:

Curvado hacia delante

Volumen de aire a 200 Pa (estático):

602.92 m³/h

Volumen de aire a 400 Pa (estático):

460.81 m³/h

Conexión de tensión:

Otros

Frecuencia:

50 Hz

Consumo potencia:

230 W

Potencia especifica a Qmax:

1145 W/(m³/s)

Motor de velocidad simple:

sí

Motor de una velocidad controlable con:

Frecuencia

Con interruptor de mando:

no

Con protección térmica:

no

Compuerta antirretorno:

Ninguno

Velocidad del motor (nominal) en rpm:

3000 2 polos

Con accionamiento indirecto:

no

En línea:

no

Máxima temperatura media:

60 °C

Capacidad acústica a 63 Hz:

47 dB

Capacidad acústica a 125 Hz:

52 dB

Capacidad acústica a 250 Hz:

68 dB

Capacidad acústica a 500 Hz:

67 dB

Capacidad acústica a 1000 Hz:

73 dB

Capacidad acústica a 2000 Hz:

73 dB

Capacidad acústica a 4000 Hz:

71 dB

Capacidad acústica a 8000 Hz:

66 dB

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Anchura:

284 mm

Profundidad:

332 mm

Ventilador centrífugo CMPT/2-14-0,18 Trifásico, 2 Polos, 0,18W. Ventiladores centrífugos de simple aspiración, capacitados para trasegar gases corrosivos, fabricados con carcasa de polipropileno inyectado resistente a los rayos UV, rodete de álabes hacia adelante de polipropileno, soporte motor, junta anticorrosiva y antifuga de gases, tornillería de acero inoxidable, motor IP55, Clase F. Temperatura de trabajo entre -10 y 60 ºC. Motores: De 2, 4, 6 ó 8 polos, según modelos. Modelos trifásicos regulables por convertidor de frecuencia. Tensión de alimentación. Trifásicos 230/400V-50Hz. Monofásicos 230V-50Hz, hasta 1,1 kW. Otros datos: Voluta con 8 distintas orientaciones posibles. Orientación estándar LG0. Material del soporte motor: Nylon (modelos 14 a 25). Polipropileno (modelos 30 y 35). Chapa de acero (modelos 42 a 70). Bajo demanda, modelos con: Voluta con desagüe de condensaciones. Orientación RD (excepto para los modelos 14, 20A y 30A). Motores de 2 velocidades.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP