SYP - Ventilador centrífugo CMPT/2-200 1,50kW 2870rpm - 5130063000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Polipropileno
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Material del impulsor - Plástico
Calidad del material del impulsor - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5130063000
Ref.Sonepar
18746
EAN
8413893105257
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Polipropileno
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material del impulsor:
Plástico
Calidad del material del impulsor:
Polipropileno
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
2849.82 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
2653.62 m³/h
Volumen de aire a 600 Pa (estático):
2438.42 m³/h
Volumen de aire a 800 Pa (estático):
2194.22 m³/h
Volumen de aire a 1000 Pa (estático):
1912.02 m³/h
Volumen de aire a 10000 Pa (estático):
3035.64 m³/h
Conexión de tensión:
Otros
Frecuencia:
50 Hz
Consumo potencia:
2280 W
Potencia especifica a Qmax:
2786 W/(m³/s)
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Frecuencia
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
3000 2 polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Máxima temperatura media:
60 °C
Capacidad acústica a 63 Hz:
62 dB
Capacidad acústica a 125 Hz:
68 dB
Capacidad acústica a 250 Hz:
74 dB
Capacidad acústica a 500 Hz:
81 dB
Capacidad acústica a 1000 Hz:
93 dB
Capacidad acústica a 2000 Hz:
89 dB
Capacidad acústica a 4000 Hz:
86 dB
Capacidad acústica a 8000 Hz:
81 dB
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Altura:
700 mm
Anchura:
590 mm
Profundidad:
480 mm
Diámetro nominal del conducto, lado de aspiración:
200 mm
Diámetro nominal del conducto, lado de impulsión:
200 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


