SYP - Ventilador centrífugo CMPT/2-20A-0,55 trifásico 2P 0,55W - 5154000500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Polipropileno
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Material del impulsor - Plástico
Calidad del material del impulsor - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5154000500
Ref.Sonepar
486378
EAN
8413893266279
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Polipropileno
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material del impulsor:
Plástico
Calidad del material del impulsor:
Polipropileno
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
1523.28 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
1349.45 m³/h
Volumen de aire a 600 Pa (estático):
1175.62 m³/h
Volumen de aire a 800 Pa (estático):
1001.79 m³/h
Conexión de tensión:
Otros
Frecuencia:
50 Hz
Consumo potencia:
650 W
Potencia especifica a Qmax:
2584 W/(m³/s)
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Frecuencia
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
3000 2 polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Máxima temperatura media:
60 °C
Capacidad acústica a 63 Hz:
53 dB
Capacidad acústica a 125 Hz:
57 dB
Capacidad acústica a 250 Hz:
70 dB
Capacidad acústica a 500 Hz:
72 dB
Capacidad acústica a 1000 Hz:
83 dB
Capacidad acústica a 2000 Hz:
73 dB
Capacidad acústica a 4000 Hz:
70 dB
Capacidad acústica a 8000 Hz:
66 dB
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
349 mm
Profundidad:
370 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


