SYP - Ventilador centrífugo CMPT/4-30-1,1 trifásico 4P 1,1W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Polipropileno
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Material del impulsor - Plástico
Calidad del material del impulsor - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5154001300
Ref.Sonepar
147985
EAN
8413893266996
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Polipropileno
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material del impulsor:
Plástico
Calidad del material del impulsor:
Polipropileno
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
3686.73 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
2971 m³/h
Conexión de tensión:
Otros
Frecuencia:
50 Hz
Consumo potencia:
1450 W
Potencia especifica a Qmax:
1237 W/(m³/s)
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Frecuencia
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
1500 4-polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Máxima temperatura media:
60 °C
Capacidad acústica a 63 Hz:
53 dB
Capacidad acústica a 125 Hz:
71 dB
Capacidad acústica a 250 Hz:
73 dB
Capacidad acústica a 500 Hz:
81 dB
Capacidad acústica a 1000 Hz:
81 dB
Capacidad acústica a 2000 Hz:
78 dB
Capacidad acústica a 4000 Hz:
76 dB
Capacidad acústica a 8000 Hz:
72 dB
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
598 mm
Profundidad:
565 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


