SYP - Ventilador centrífugo CMPT/4-42-5,5 trifásico 4P 5,5KW - 5154001500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Polipropileno
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Material del impulsor - Plástico
Calidad del material del impulsor - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5154001500
Ref.Sonepar
739444
EAN
8413893266224
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Polipropileno
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material del impulsor:
Plástico
Calidad del material del impulsor:
Polipropileno
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
15099.27 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
13943.74 m³/h
Volumen de aire a 600 Pa (estático):
12788.21 m³/h
Volumen de aire a 800 Pa (estático):
11632.67 m³/h
Volumen de aire a 1000 Pa (estático):
10442.22 m³/h
Volumen de aire a 10000 Pa (estático):
16254.8 m³/h
Conexión de tensión:
3x400 V
Frecuencia:
50 Hz
Consumo potencia:
7820 W
Corriente nominal:
11.1 A
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Frecuencia
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
1500 4-polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Máxima temperatura media:
60 °C
Capacidad acústica a 63 Hz:
60 dB
Capacidad acústica a 125 Hz:
73 dB
Capacidad acústica a 250 Hz:
81 dB
Capacidad acústica a 500 Hz:
90 dB
Capacidad acústica a 1000 Hz:
93 dB
Capacidad acústica a 2000 Hz:
91 dB
Capacidad acústica a 4000 Hz:
89 dB
Capacidad acústica a 8000 Hz:
84 dB
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
835 mm
Profundidad:
810 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


