SYP - Ventilador centrífugo CMT/2-225/90 230/400 50 1/5CV - 5130113300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Protección de la carcasa - Revestido
Material del impulsor - Acero
Protección del impulsor - Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor - Curvado hacia delante
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5130113300
Ref.Sonepar
167590
EAN
8413893049667
Material de la carcasa:
Acero
Protección de la carcasa:
Revestido
Material del impulsor:
Acero
Protección del impulsor:
Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
6039.23 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
5528.02 m³/h
Volumen de aire a 600 Pa (estático):
5016.82 m³/h
Volumen de aire a 800 Pa (estático):
4505.62 m³/h
Volumen de aire a 1000 Pa (estático):
3994.42 m³/h
Volumen de aire a 10000 Pa (estático):
6550.43 m³/h
Conexión de tensión:
Otros
Frecuencia:
50 Hz
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Frecuencia
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
3000 2 polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Capacidad acústica a 63 Hz:
56 dB
Capacidad acústica a 125 Hz:
67 dB
Capacidad acústica a 250 Hz:
78 dB
Capacidad acústica a 500 Hz:
81 dB
Capacidad acústica a 1000 Hz:
83 dB
Capacidad acústica a 2000 Hz:
87 dB
Capacidad acústica a 4000 Hz:
83 dB
Capacidad acústica a 8000 Hz:
81 dB
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


