SYP - Ventilador centrífugo CMT/2-280/115 230/400 50 5/5CV - 5130121600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Protección de la carcasa - Revestido
Material del impulsor - Acero
Protección del impulsor - Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor - Curvado hacia delante
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5130121600
Ref.Sonepar
128309
EAN
8413893049773
Material de la carcasa:
Acero
Protección de la carcasa:
Revestido
Material del impulsor:
Acero
Protección del impulsor:
Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
8878.43 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
8375.13 m³/h
Volumen de aire a 600 Pa (estático):
7871.82 m³/h
Volumen de aire a 800 Pa (estático):
7368.52 m³/h
Volumen de aire a 1000 Pa (estático):
6865.22 m³/h
Volumen de aire a 10000 Pa (estático):
9381.73 m³/h
Conexión de tensión:
Otros
Frecuencia:
50 Hz
Corriente nominal:
7.8 A
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Frecuencia
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
3000 2 polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Capacidad acústica a 63 Hz:
61 dB
Capacidad acústica a 125 Hz:
72 dB
Capacidad acústica a 250 Hz:
83 dB
Capacidad acústica a 500 Hz:
86 dB
Capacidad acústica a 1000 Hz:
88 dB
Capacidad acústica a 2000 Hz:
92 dB
Capacidad acústica a 4000 Hz:
88 dB
Capacidad acústica a 8000 Hz:
86 dB
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


