SYP - Ventilador centrífugo CRMT/4-355/145 400C/2h 5,5kW - 5143011400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Protección de la carcasa - Revestido
Material del impulsor - Acero
Protección del impulsor - Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor - Curvado hacia delante
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5143011400
Ref.Sonepar
862516
EAN
8413893103949
Material de la carcasa:
Acero
Protección de la carcasa:
Revestido
Material del impulsor:
Acero
Protección del impulsor:
Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
9009.58 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
8175.26 m³/h
Volumen de aire a 600 Pa (estático):
7148.77 m³/h
Volumen de aire a 800 Pa (estático):
6137.28 m³/h
Volumen de aire a 1000 Pa (estático):
1504 m³/h
Volumen de aire a 10000 Pa (estático):
9738.33 m³/h
Conexión de tensión:
Otros
Frecuencia:
50 Hz
Consumo potencia:
6760 W
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Frecuencia
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
1500 4-polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Máxima temperatura media:
300 °C
Capacidad acústica a 63 Hz:
66 dB
Capacidad acústica a 125 Hz:
79 dB
Capacidad acústica a 250 Hz:
85 dB
Capacidad acústica a 500 Hz:
86 dB
Capacidad acústica a 1000 Hz:
91 dB
Capacidad acústica a 2000 Hz:
92 dB
Capacidad acústica a 4000 Hz:
88 dB
Capacidad acústica a 8000 Hz:
85 dB
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Altura:
707 mm
Anchura:
566 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


