SYP - Ventilador centrífugo CRMT/4-400/165 400C/2h 4kW - 5143014800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Protección de la carcasa - Revestido
Material del impulsor - Acero
Protección del impulsor - Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor - Curvado hacia delante
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5143014800
Ref.Sonepar
857437
EAN
8413893104304
Material de la carcasa:
Acero
Protección de la carcasa:
Revestido
Material del impulsor:
Acero
Protección del impulsor:
Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
21866.58 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
19434.37 m³/h
Volumen de aire a 600 Pa (estático):
17002.16 m³/h
Volumen de aire a 800 Pa (estático):
14569.95 m³/h
Volumen de aire a 1000 Pa (estático):
12137.74 m³/h
Volumen de aire a 10000 Pa (estático):
24298.79 m³/h
Conexión de tensión:
Otros
Frecuencia:
50 Hz
Corriente nominal:
8.18 A
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Frecuencia
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
1500 4-polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Máxima temperatura media:
300 °C
Capacidad acústica a 63 Hz:
67 dB
Capacidad acústica a 125 Hz:
80 dB
Capacidad acústica a 250 Hz:
86 dB
Capacidad acústica a 500 Hz:
87 dB
Capacidad acústica a 1000 Hz:
92 dB
Capacidad acústica a 2000 Hz:
93 dB
Capacidad acústica a 4000 Hz:
89 dB
Capacidad acústica a 8000 Hz:
86 dB
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Altura:
792 mm
Anchura:
628 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


