SYP - Ventilador centrífugo CSB-60 230/400V 50HZ - 5124602300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Protección de la carcasa - Revestido
Material del impulsor - Aluminio
Protección del impulsor - Revestido
Modelo del impulsor - Recto abierto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5124602300
Ref.Sonepar
18731
EAN
8413893009012
Material de la carcasa:
Aluminio
Protección de la carcasa:
Revestido
Material del impulsor:
Aluminio
Protección del impulsor:
Revestido
Modelo del impulsor:
Recto abierto
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
361 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
315 m³/h
Volumen de aire a 600 Pa (estático):
254 m³/h
Volumen de aire a 800 Pa (estático):
196 m³/h
Volumen de aire a 1000 Pa (estático):
111 m³/h
Volumen de aire a 10000 Pa (estático):
400 m³/h
Conexión de tensión:
1x230 V
Frecuencia:
50 Hz
Consumo potencia:
200 W
Corriente nominal:
1.2 A
Motor de velocidad simple:
sí
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
3000 2 polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Máxima temperatura media:
120 °C
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Altura:
327 mm
Anchura:
281 mm
Profundidad:
165 mm
Diámetro nominal del conducto, lado de aspiración:
110 mm
Diámetro nominal del conducto, lado de impulsión:
60 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


