SYP - Ventilador centrífugo IFHT-/4/8-75N-2,2/0,37 - 5143919800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5143919800
Ref.Sonepar
486321
EAN
8413893455444
Ventilador centrífugo IFHT-/4/8-75N-2,2/0,37. Ventiladores centrífugos de impulso, Jet Fans, para mover grandes volúmenes de aire en aparcamientos. Capacitados para trabajar inmersos a 400ºC/2h y 300ºC/2h. Descripción: Empuje: 50, 75 y 100N. Hélice de álabes hacía atrás de acero galvanizado, equilibrada de acuerdo con la ISO 1940-1, G6.3. Camisa de acero galvanizado, con dos soportes de sujeción. Caja de conexiones exterior. Defensa de aspiración. Ventilador homologado según norma EN12101-3, para 400ºC/2h y 300ºC/2h. Motores: IEC, del 80 al 90, trifásico 400V/50Hz, IP55, Clase H, 400ºC/2h y 300ºC/2h. Dos velocidades 4/8 polos, conexión tipo Dalhander. Temperatura ambiental de trabajo: -20ºC a +40ºC. Bajo pedido: En sustitución de la caja de conexiones, interruptor de seguridad paro-marcha IP65, instalado en fábrica. Pinturas externas RAL.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


