Artículo bonificable CAE

SYP - Ventilador centrífugo ILT/4-285 autoextinguible

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5132926300

Ref.Sonepar

233477

EAN

8413893590466

Ventiladores centrífugos in-line para conducto rectangular, de bajo perfil, especialmente diseñados para la extracción de aire en atmósferas explosivas, fabricados en chapa de acero galvanizada, tapa para inspección y limpieza, caja de bornes remota IP55, ventilador centrífugo de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor trifásico IP55, Clase F, con rodamientos a bolas de engrase permanente, protector térmico tipo PTC incorporado, capacitados para trabajar a temperaturas entre -20ºC y +55ºC. Motores de 4 polos. Regulables por tensión mediante autotransformador (RMT). Regulables por convertidor de frecuencia (VFTM). Estos accesorios están certificados con el aparato. Por este motivo, no pueden ser sustituidos por otro tipo u otra marca de accesorios. Tensión de alimentación. Trifásicos 230/400V-50Hz.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP