SYP - Ventilador centrífugo IN-LINE ILHT/4-450 MV - 5133742000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 8324 m³/h
Consumo potencia - 1270 W
Tensión de conexión - 400 V
Con protección térmica - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5133742000
Ref.Sonepar
658253
EAN
8413893962010
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
8324 m³/h
Consumo potencia:
1270 W
Tensión de conexión:
400 V
Con protección térmica:
no
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP55
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control de frecuencia:
sí
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Altura:
847 mm
Anchura:
779 mm
Longitud:
779 mm
Conexión:
Terminal de canal
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


